제품 세부 사항 :
,일상적인 사용의 가혹함과 남용을 견딜 수 있도록 설계된 Reelcraft의 새로운 커버는 릴을 악천후로부터 보호합니다. 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 커버는 열악한 실내 환경, 실외 또는 모바일 응용 분야에 설치된 릴을 보호하며 연료, 디젤 배기 유체(DEF), 유압유, 용접 가스, 용접 케이블, 압력 세척 등에 적용되는 릴에 이상적입니다. !, , ,천공, 찢김, 마모에 대한 저항력이 입증된 PVC 코팅 처리된 고품질 폴리에스터 직물, ,변색 및 품질 저하를 방지하는 우수한 UV 저항성, ,악천후로부터 보호하여 호스와 릴의 수명 연장, ,호스 및 릴 주변의 신치 커버 완전한 릴 보호를 위한 벨크로 및 보안 스냅이 있는 릴, ,여러 가이드 암 위치 수용, ,균열에 대한 저온 저항성(-40°F 등급), ,내염성 - NFPA 286, NFPA 701, ASTM E84, ASTM D 6413 , ,Made in USA, , ,참고:, 호스 크기나 압력 등급에 관계없이 시리즈의 모든 릴에 적용 가능합니다.,