항목 | 모터 구동 코드 릴 |
코드 길이 | 포함되지 않음 |
깊이 | 25 " |
게이지 / 도체 | 10/3 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 20.25 " |
보유 | 200/10의 3 피트 |
맥스. 암페어 | 30 |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
아울렛 수 | 0 |
릴 색상 | 빨간색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 30 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 |
전압 | 600 |
와트 | 18,000 |
폭 | 19.38 " |
선박 중량 (kg) | 31.3 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 47.75 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LC312 103 1 | 29.375 " | 핸드 윈드 코드 릴 | ₩ 1,561,638 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.