항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 용접 프레임 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 25.13 " |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 150ft. |
호스 배출구 (In.) | 1 인치 (F) NPT |
길이 | 23 " |
맥스. 압력 등급 | 3000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 225도 F |
설치 | 볼트 구멍 패턴 |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 1 인치 (F) NPT |
씰 타입 | 불꽃 |
회전 재료 | 니켈 도금 강 |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 094706264958 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 47.17 |
선박 높이 (cm) | 77.72 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 호스 릴은 화씨 32~225도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 호스 릴은 구조적 강성과 가벼운 내식성을 위해 분체 코팅된 강철 구조를 가지고 있습니다. 스위블은 내식성 및 내마모성을 높이기 위해 니켈 도금 강철로 제작되었습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 드라이브 유형 | 높이 | 호스 길이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1200-19-18 1 | 핸드 크랭크 | 21 " | 105ft. | 19 " | 34 " | ₩ 1,415,452 | ||
EP1200-23-28 1 | 모터 | 25.13 " | 230ft. | 23 " | 40.5 " | ₩ 2,374,914 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.