항목 | 핸드 윈드 코드 릴 |
코드 길이 | 포함되지 않음 |
깊이 | 25 " |
게이지 / 도체 | 10/3, 12/3, 16/3 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 20.25 " |
보유 | 280/10 3 피트, 350/12 3 피트 및 850/16 3 피트 |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
아울렛 수 | 0 |
릴 색상 | 빨간색 |
릴 재질 | 강철 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 |
폭 | 19.38 " |
선박 중량 (kg) | 18.85 |
선박 높이 (cm) | 61.47 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 보유 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CA30106-CS 1 | 19 " | 140/10 3 피트, 175/12 3 피트 및 425/16 3 피트 | ₩ 540,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.