REELCRAFT 7800 OLS 호스 릴, 내경 1/2인치, 500 Psi, 호스 길이 50피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 아니 |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.75 " |
입구 | 1/2 "NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 1/2 "NPT (F) |
압력 | 500 년 Psi |
무게 | 41 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 호스 내부 직경. | 베어링스 | 드라이브 유형 | 호스 길이 | 호스 재질 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 OLB 1 | 호스 릴 | 1 / 2 " | 그리스가 없는 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | 강철 | ₩ 2,062,935 | ||
UR7925 OLB 1 | 호스 릴 | 3 / 4 " | 그리스가 없는 | 봄 귀환 | 25ft. | - | - | 강철 | ₩ 2,317,437 | ||
PW7600 OHP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | 강철 | ₩ 1,269,695 | ||
F7925 OLP1 | 호스 릴 | 3 / 4 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 25ft. | 인조 고무 | - | - | ₩ 1,183,280 | ||
7650OLP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | PVC | - | - | ₩ 937,632 | ||
7850OLP1 | 호스 릴 | 1 / 2 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | PVC | - | - | ₩ 1,017,432 | ||
7600OHP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | - | ₩ 1,337,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.