REED Instruments R5600 절연 테스터는 전동 공구, 가전 제품, 모터 및 케이블에서 최대 2000Mega-ohm의 절연 저항과 250V, 500V 또는 1000V의 테스트 전압을 측정하는 데 이상적입니다. 이 절연 테스터는 테스트 리드, 악어 클립, 배터리, 행잉 스트랩, 킥스탠드 및 하드 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.
특징:
- REED Instruments R5600 절연 테스터는 절연 저항과 테스트 전압을 동시에 표시하기 위해 읽기 쉬운 백라이트 듀얼 디스플레이를 제공합니다.
- 잠금 기능과 행잉 스트랩(포함)으로 핸즈프리 작동이 가능합니다.
- 이 절연 미터는 강화된 보호를 위해 이중 성형 플라스틱 하우징으로 제공됩니다.
- 데이터 홀드 기능은 더 오랜 시간 동안 측정을 표시하기 위해 디스플레이에서 데이터/판독을 정지시킵니다.
- 이 고양이. III, 1000V 안전 등급 절연 테스터에는 연결 테스트를 위한 Lo ohm(낮은 저항) 기능도 장착되어 있습니다.
호환 액세서리:
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 REED Instruments R5600 절연 테스터에서 연결을 설치 및 확인하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 빨간색 테스트 리드를 Volt-ohm 입력 잭에 연결하고 검은색 테스트 리드를 COM 입력 잭에 연결합니다.
- 로터리 스위치를 200ohm 범위로 설정하여 테스트 리드를 확인하십시오.
- 두 테스트 리드 팁을 서로 접촉합니다.
- 화면에 표시되는 저항은 0.5ohm 미만이어야 하며 가청음이 나와야 합니다.
- 팁이 미터에 접촉하지 않거나 잘못 연결되면 디스플레이에 '1'로 표시된 무한 저항이 표시되어야 합니다.
Q. 이 REED Instruments R5600 절연 테스터의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
A. 이 REED Instruments R5600 절연 테스터는 32~104°C(0~40F) 범위의 온도에서 작동합니다. 화씨 -4도에서 140도(섭씨 -20도에서 60도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
Q. 이 REED Instruments R5600 절연 테스터에서 사용할 수 있는 안전 기능은 무엇입니까?
A.
- 이 테스터는 저항이 40ohm 이하가 되면 가청 신호를 생성합니다.
- 자동 전원 끄기 기능은 배터리를 보존하기 위해 15분 동안 사용하지 않으면 미터를 끕니다.
- 배터리 부족 표시기, 퓨즈 보호 및 범위 초과 표시기는 잠재적인 손상으로부터 장비를 보호합니다.