평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 1,173,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
휴대용 온도 교정기
배송 정보:
선박 중량 (kg)
2.25
원산지
US
제품 세부 사항 :
REED Instruments R2810-NIST 열전쌍 교정기는 전압과 XNUMX개의 서로 다른 열전쌍(R, S, B, E, K, J, T 및 N)을 소싱 및 측정할 수 있습니다. 화학 생산, 정유 공장, 제조 및 전력 생산과 같은 다양한 응용 분야에서 온도 센서를 테스트하고 교정하는 데 이상적입니다.
특징:
REED Instruments R2810-NIST 열전대 교정기에는 쉽게 관찰할 수 있는 6자리 LCD가 있습니다.
사용자가 섭씨와 화씨 사이의 온도 단위를 전환할 수 있습니다.
이 장치에는 사용자에게 배터리 상태를 알려주는 배터리 부족 표시기가 있습니다.
15분 이상 유휴 상태로 두면 캘리브레이터를 끄는 자동 종료 기능이 있습니다. 이 교정기는 정확한 판독을 위해 내부 냉접점 보상을 제공합니다.
출력을 0도 C 또는 0V로 전환하는 ZERO 버튼이 있습니다.
호환 액세서리:
리드 악기 CA-05A 소프트 휴대용 케이스: 캘리브레이터 보관 및 운반에 적합한 케이스입니다. 주요 계기실과 액세서리용 사이드 파우치가 있습니다.
표준 및 승인 :
CE
NIST 보정
자주 묻는 질문:
Q. 이 교정기에 대한 이상적인 작동 조건은 무엇입니까?
A.
온도 - 화씨 32~122도
상대 습도 - 0 ~ 85%
Q. 이 REED Instruments R2810-NIST 교정기에서 온도 단위를 어떻게 전환합니까?
A.
측정기를 끄고 전원 버튼을 누르면 전체 화면이 표시됩니다.
기기가 유지 관리 상태("1.8.8.888"로 표시됨)에 있을 때 RANG 버튼을 빠르게 누르고 있습니다.
디스플레이에 'AP-XX'가 나타납니다.
이미 설정된 단위(섭씨/화씨)를 확인하려면 FUNC 버튼을 누르십시오.
화씨의 경우 'tC-0F'와 섭씨의 경우 'tC-0C' 사이를 전환하려면 수직 화살표 키를 누르십시오.
필요한 설정을 저장하려면 RJ-ON 버튼을 누르십시오.
Q. 자동 전원 끄기를 활성화/비활성화하는 방법은 무엇입니까?
A.
측정기를 끄고 전원 버튼을 누르면 전체 화면이 표시됩니다.
기기가 유지 관리 상태("1.8.8.888"로 표시됨)에 있을 때 RANG 버튼을 빠르게 누르고 있습니다.