REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프는 움직이는 기어, 펌프, 원심 분리기, 팬 및 모터와 같은 회전 물체의 속도를 접촉하지 않고 측정하는 데 이상적입니다. 230VAC, 50/60Hz 전원 공급 장치를 수용하고 10~10500RPM 범위의 속도를 측정합니다. 이 디지털 스트로보스코프는 단순히 회전 물체를 겨냥하고 스트로보의 플래시 속도(FPM)는 물체의 속도(RPM)와 동기화됩니다.
특징:
- REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프는 전구, 피스톨 그립 핸들 및 전원 코드와 함께 제공됩니다.
- 작동 주기가 5~30분(RPM에 따라 다름)인 피스톨 그립 핸들을 사용하면 작업 공간 전체에서 장치를 이동할 수 있습니다.
- 깜박이는 속도를 빠르게 두 배로 늘리거나 나누기 위한 누름 버튼이 있는 5자리 LED 디스플레이가 있습니다.
- 이 K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프에는 80도 빔 각도와 4~60마이크로초 깜박임을 위한 1000줄의 플래시 에너지가 있는 크세논 램프가 있습니다.
- RS232 직렬 인터페이스가 있으며 호환되는 USB 케이블 및 SW-U7-WIN 소프트웨어를 사용하여 Windows XP/Vista/801 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
- 이 K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프는 응답 시간이 1초 미만입니다.
호환 액세서리:
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프의 크세논 램프 속성은 무엇입니까?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프의 램프는 색온도가 6500K인 크세논 백색광을 생성합니다.
Q. 이 REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프의 작동 조건은 무엇입니까?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프는 화씨 32~122도(섭씨 0~50도) 범위의 온도와 10~80% 범위의 습도에서 작동합니다. 화씨 -4도에서 140도(섭씨 -20도에서 60도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
Q. 이 REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프에는 내부 메모리가 있습니까?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST 디지털 스트로보스코프에는 10개 데이터 포인트의 내부 메모리가 있습니다.