그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -4 ~ 140 F |
베젤 페이스 (인치) | 2.00 x 1.10 |
베젤 페이스 유형 | 직사각형의 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 1.5 |
깊이 | 1.5 " |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 9999999.9 |
맞다 | 1.97X.98 |
Hz | 50/60 |
입력 유형 | 건식 접점 스위치 |
길이 | 1.65 " |
자재 | ABS / PC 혼합 |
장착 방법 | 클립 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12 |
자릿수 | 8 |
리셋 유형 | 원격수행 |
온도. 범위 | -4 ~ 140 F |
터미널 유형 | 터미널 블록 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 9999999.9 |
타이머 범위 | 9999999.9 |
타입 | 전자, LCD |
전압 | 드라이 컨택 |
폭 | 1.76 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6320-1000-0000 | 4, 4X, 12 | 3-30 VDC | ₩ 101,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.