항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
베젤 페이스 (인치) | 2.87 |
베젤 페이스 유형 | 3 홀 원형 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 0.75 |
깊이 | 1" |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 999999.9 |
맞다 | 1.45 "X 0.95"패널 컷 아웃 |
Hz | 50/60 |
입력 유형 | 10 ~ 300 VDC 또는 20 ~ 300 VAC |
장착 방법 | 클립 |
NEMA 평가 | 4,4X, 12 |
자릿수 | 8 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
터미널 유형 | 1/4 "스페이드 커넥터 |
시간 범위 (시간) | 99999999 |
타이머 범위 | 9999999.9 |
타입 | LCD |
전압 | 10 ~ 300VDC / 20 ~ 300VAC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 깊이 | 유형 표시 | 폭 | 맞다 | 길이 | 자릿수 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722-0030 | 90에서 264 VAC로 | 1.75 " | 전기 | 1.89 " | 1.45 "X 0.95"입구 | 1.89 " | 6 | 99999.9 | ₩ 59,430 | ||
3410-0000 | 10 ~ 300VDC / 20 ~ 300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X 0.95"패널 컷 아웃 | 1.75 " | 8 | 9999999.9 | ₩ 59,920 | ||
3410-2000 | 10 ~ 300VDC / 20 ~ 300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X 0.95"패널 컷 아웃 | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ₩ 58,747 | ||
3410-3000 | 10 ~ 300VDC / 20 ~ 300VAC | 1" | LCD | - | 1.45 "X 0.95"패널 컷 아웃 | - | 8 | 9999999.9 | ₩ 59,307 | ||
3410-5000 | 10 ~ 300VDC / 20 ~ 300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X 0.95"패널 컷 아웃 | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ₩ 58,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.