그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽돌 앵커 나사 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
헤드 스타일 | 육각 와셔 |
길이 | 3.75 " |
자재 | 410 스테인레스 스틸 |
맥스. 작업 두께 | 2.75 " |
최소 삽입 | 1" |
타입 | 탭콘, 실버 클라이마실 |
궁극 전단 (Lb.) | 1360 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 800 |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 7318145020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 헤드 스타일 | 길이 | 자재 | 맥스. 작업 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3203407 | 평면 | 6" | 저탄소 강 | 5" | 탭콘, 블루 클라이마실 | ₩ 256,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.