그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 차단 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
구성 | 일반적으로 폐쇄 |
제어 방법 | 닫을 케이블 해제 |
디스크 재료 | NBR |
높이 | 7.187 " |
맥스. 유체 온도. | 132도 F |
오리피스 직경 | 2-3 / 32 " |
파이프 크기 | 2" |
씰 재질 | NBR |
스프링 재질 | 302 스테인레스 스틸 |
튜브 재질 | 430F 스테인리스 스틸 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
폭 | 6 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 오리피스 직경 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HV216585002 | 1.625 " | 1" | 5.38 " | ₩ 1,092,070 | |
HV216585003 | 1.625 " | 1.25 " | 5.38 " | ₩ 1,109,412 | |
HV216585004 | 1.625 " | 1.5 " | 5.38 " | ₩ 1,213,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.