그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2-13 / 16 " |
부피 계수 | 1.50 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
맥스. 유체 온도. | 130도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 |
오리피스 직경 | 5 / 16 " |
전체 높이 | 5 11 / 16 " |
전체 길이 | 2.125 " |
전체 폭 | 3 5 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | FKM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 0.55 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 밸브 구성 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV8327G04224 / DCDD | 1.187 " | 2" | 0.49 | 1 / 4 " | FKM | 보편적 인 | 24 VDC | 11.6 | ₩ 1,383,830 | ||
EV8316G382V24 / DCDD | 2.125 " | 2-13 / 16 " | 1.80 | 3 / 8 " | NBR | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | 0.55 | ₩ 1,774,115 | ||
EV8314G30124 / DCDD | 1 5 / 16 " | 2" | 0.08 | 1 / 4 " | NBR | 보편적 인 | 24 VDC | 1.4 | ₩ 777,752 | ||
EV8327G042120 / 50-60DA | 1.187 " | 2" | 0.49 | 1 / 4 " | FKM | 보편적 인 | 110 / 120 VAC | 12 | ₩ 1,372,997 | ||
EV8316G384V24 / DCDD | 3.5 " | 4.437 " | 4.00 | 1 / 2 " | FKM | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | 0.55 | ₩ 1,829,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.