그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 배기 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 1-9 / 16 " |
부피 계수 | 0.20 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
환경 보호 | 폭발 방지, 실내, 실외 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
NEMA 평가 | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 |
오리피스 직경 | 3 / 32 " |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 2 1 / 16 " |
전체 폭 | 2" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
타입 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 11.6 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 오리피스 직경 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8317G035 | 3 / 32 " | 3-9 / 16 " | 0.20 | 4" | 2" | 2" | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | ₩ 464,590 | ||
EF8317G035 | 3 / 32 " | 3-9 / 16 " | 0.20 | 4" | 2" | 2" | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | ₩ 676,847 | ||
8320G013 | 1 / 16 " | 2.187 " | 0.09 | 3.187 " | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | ₩ 242,322 | ||
8320G172 | 1 / 16 " | 2-13 / 16 " | 0.09 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | ₩ 305,235 | ||
EF8320G172 | 1 / 16 " | 2-13 / 16 " | 0.09 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | ₩ 441,945 | ||
8320G174 | 3 / 32 " | 2-13 / 16 " | 0.12 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | ₩ 284,935 | ||
EF8320G174 | 3 / 32 " | 2-13 / 16 " | 0.12 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | ₩ 437,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.