그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 바디 피스톤 밸브 |
작동시키는 것 | 파일럿 솔레노이드 밸브, 포함되지 않음 |
주변 온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 140도 |
본체 재질 | 브론즈 |
중심선 파이프 중심 크기 | 5.75 " |
부피 계수 | 15 |
디스크 재료 | 황동 |
맥스. 유체 온도. | 366도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
오리피스 직경 | 1" |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 2.5 " |
전체 폭 | 6 1 / 10 " |
파이프 크기 | 1" |
줄기 재질 | 431 스테인레스 스틸 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
점도 | 2,700 년 SSU |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 중심선 파이프 중심 크기 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 부피 계수 | 디스크 재료 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290B005 | 6 4 / 5 " | 브론즈 | 6.75 " | 3 / 4 " | 431 스테인레스 스틸 | 11 | 황동 | 3 / 4 " | ₩ 645,977 | ||
8290B010 | 7 1 / 5 " | 브론즈 | 7" | 1" | 431 스테인레스 스틸 | 19 | 황동 | 1" | ₩ 679,507 | ||
8290A385 | 5 9 / 10 " | 브론즈 | 5.625 " | 3 / 4 " | 431 스테인레스 스틸 | 11 | 황동 | 3 / 4 " | ₩ 539,122 | ||
8290A384 | 5 3 / 5 " | 브론즈 | 5.5 " | 1 / 2 " | 431 스테인레스 스틸 | 5.7 | 황동 | 1 / 2 " | ₩ 517,107 | ||
8290A791 | 3 3 / 5 " | 스테인리스 강 | 3.187 " | 3 / 8 " | 316L 스테인레스 스틸 | 2.3 | 304L 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 730,520 | ||
8290A792 | 3 9 / 10 " | 스테인리스 강 | 3.25 " | 1 / 2 " | 431 스테인레스 스틸 | 4.1 | 304L 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 730,520 | ||
8290A793 | 4.25 " | 스테인리스 강 | 3.5 " | 3 / 4 " | 431 스테인레스 스틸 | 7.6 | 304L 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | ₩ 820,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.