그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 유 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 131도 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2.5 " |
부피 계수 | 0.21 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 및 방수 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 210도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 3 / 32 " |
전체 높이 | 2 27 / 32 " |
전체 길이 | 1.187 " |
전체 폭 | 1 11 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
씰 재질 | FKM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 9.1 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | NEMA 평가 | 주변 온도. 범위 | 중심선 파이프 중심 크기 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB8266D023L | 1 | 화씨 95도 ~ 104도 | 2.187 " | 1 / 4 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 3 / 8 " | ₩ 839,020 | |
JB8266D077L | 1 | 화씨 95도 ~ 104도 | 2.187 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 1 / 2 " | ₩ 892,325 | |
8262H021V | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 화씨 5도 ~ 131도 | 2.593 | 3 / 32 " | 2 27 / 32 " | 1 9 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 207,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.