그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 밸브 코일 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
NEMA 평가 | 1 |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 15.4 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | Hz | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272614-132-D * | 위험한 위치 정션 박스 없음 | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 20.1 | ₩ 1,039,325 | |
272610-032-D * | 방수 없음 정션 박스 | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 16.1 | ₩ 476,367 | |
238710-006-D * | 방수 없음 정션 박스 | F | - | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 11.6 | ₩ 473,270 | |
238614-132-D * | 위험한 위치 정션 박스 없음 | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 17.1 | ₩ 728,682 | |
238614-032-D * | 위험한 위치 정션 박스 없음 | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 10.1 | ₩ 818,825 | |
238214-032-D * | 위험한 위치 정션 박스 없음 | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 6.1 | ₩ 750,540 | |
064982-001-D * | 범용 정션 박스 없음 | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ₩ 504,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.