항목 | 페인트 쉐이커 |
숙박 시설 | 파인트, 쿼트 및 갤런 |
생산 능력 | 1 갤런 |
깊이 | 29-5 / 8 " |
높이 | 31-1 / 2 " |
부하 용량 | 18의 파운드. |
팔 수 | 트윈암 |
크기 | 높이 3.5" ~ 11" |
스타일 | 트윈 암 전기 폭발 방지 |
타입 | 방폭 |
전압 | 110 |
전압 @ 60Hz | 110V |
폭 | 41-5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 110.22 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.