LIFETIME 창, 도어 및 트림 고급 실런트
이 다목적 코킹은 프로젝트 수명 동안 지속되도록 설계되었습니다. 독보적인 제형으로 실내외를 포함한 다양한 표면에 최대 접착력을 제공합니다. 뛰어난 도색성을 자랑하며, HomeShield 항균 보호 기능이 있어 최악의 유형의 오염도 방지합니다....
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 계약자 및 전문가를 위한 코크, 실런트, 접착제, 스패클링, 타일 그라우트, 폼 및 페인트 도구가 포함됩니다. 전기 및 공압 붉은 악마 페인트 통 깡통이나 양동이의 페인트를 일정 시간 동안 완전히 흔드는 데 사용됩니다. 그들은 자이로스코프 혼합 동작을 사용하여 페인트 통과 캔을 수직 및 수평 방향으로 돌려 많은 양의 페인트를 효율적으로 혼합합니다. 이 회사는 또한 하나 또는 두 개의 페인트 캔을 동시에 혼합할 수 있는 단일 및 이중 암 페인트 통을 제공합니다. Red Devil 페인트 믹서는 드릴을 사용하지 않고 많은 양의 페인트를 저어 혼합하는 데 사용됩니다.
상세 보기
페인트 셰이커 액세서리페인트 뚜껑 실러, 카운터베이스, 건조 랙, 마그네틱 홀더, 오일 시일 하우징 및 페인트 셰이커 용 기타 교체 및 맞춤형 부품 포함(6 제품)
페인트 셰이커캔이나 버킷에서 페인트를 흔들고 혼합하는 데 사용되는 단일/이중 암 전기 및 공압식 페인트 셰이커. 자이로 스코프 혼합 동작을 사용하여 많은 양의 페인트를 완전히 혼합합니다. 방폭 변형도 가능(11 제품)
페인트 믹서(3 제품)
Red Devil 페인트 셰이커 및 부품은 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 계약자 및 전문가를 위한 코크, 실런트, 접착제, 스패클링, 타일 그라우트, 폼 및 페인트 도구가 포함됩니다. 전기 및 공압 붉은 악마 페인트 통 깡통이나 양동이의 페인트를 일정 시간 동안 완전히 흔드는 데 사용됩니다. 그들은 자이로스코프 혼합 동작을 사용하여 페인트 통과 캔을 수직 및 수평 방향으로 돌려 많은 양의 페인트를 효율적으로 혼합합니다. 이 회사는 또한 하나 또는 두 개의 페인트 캔을 동시에 혼합할 수 있는 단일 및 이중 암 페인트 통을 제공합니다. Red Devil 페인트 믹서는 드릴을 사용하지 않고 많은 양의 페인트를 저어 혼합하는 데 사용됩니다.
이 다목적 코킹은 프로젝트 수명 동안 지속되도록 설계되었습니다. 독보적인 제형으로 실내외를 포함한 다양한 표면에 최대 접착력을 제공합니다. 뛰어난 도색성을 자랑하며, HomeShield 항균 보호 기능이 있어 최악의 유형의 오염도 방지합니다....
이 저휘발성 유기화합물(VOC) 다용도 실란트는 특수 제조 기술로 제작되어 단 2시간만 물에 노출되어도 씻겨 나가지 않습니다. 첨단 MaxFlex 기술로 제작되어 균열이나 수축이 발생하지 않습니다. 뛰어난 접착력, 유연성, 내구성을 제공합니다....
실리콘 처리된 아크릴 실란트는 매우 매끄럽고 새틴 마감 처리되어 싱크대, 샤워실, 욕조, 조리대 주변에 완벽한 밀봉을 제공합니다. 곰팡이 방지, 무취, 빠른 건조 기능을 갖추고 있으며 물로 쉽게 세척할 수 있습니다. 특허받은 EZ SQUEEZE 장치를 사용하면 작업 중에도 튜브를 감을 수 있습니다....
인체공학적으로 설계된 퍼티 나이프, 벽 스크레이퍼, 테이핑 나이프의 손잡이는 손의 피로를 줄여줍니다. 고탄소강 칼날은 매우 튼튼하고 녹슬지 않으며, 손잡이까지 뻗어 있어 최고의 강도와 내구성을 자랑합니다. 황동 도금 처리된 견고한 강철 못 박는 헤드는 n에 사용할 수 있습니다....
Red Devil 코크 스무더 및 리무버는 기존 코크를 쉽게 제거하고 새 코크를 적용할 수 있는 이중 목적 도구입니다. 코크 제거제(빨간색 끝)는 표면을 긁지 않고 오래된 코크를 빠르고 쉽게 제거하고, 코크 스무더(검은색 끝)는 완벽한 비드를 만들어 모든 작업을 전문적으로 보이게 합니다.
이 브랜드의 스크레이퍼에는 기존 블레이드보다 XNUMX배 더 강력하고 최대 XNUMX배 더 오래 지속되며 내부식성이 있는 텅스텐 카바이드 블레이드가 있습니다. 이 기계는 나무, 금속, 유리 섬유, 플라스틱 및 콘크리트를 포함하여 모든 단단한 표면을 가우징 없이 긁습니다. 바닥에 서 있는 동안 높고 접근하기 어려운 표면을 긁기 위해 표준 걸레/빗자루 손잡이 또는 연장 막대에 맞도록 설계되었습니다.