항목 | 설치 도구 삽입 |
나사 유형 | UNF |
타입 | 프 리와인더 |
내부 나사산 크기와 함께 사용 | 10-32 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
A. 탱리스 스레드 인서트는 재료를 손상시키지 않고 재료 내부에 나사 또는 볼트를 여러 번 설치/제거할 수 있습니다. 탱 분리 또는 회수 없이 단순한 나사 구멍보다 더 강하고 내마모성 연결을 제공하여 구조물 및 기계의 수명을 연장합니다.
A. 이 Recoil TCIF-3 나사산 설정 인서트 도구는 10-32 UNF 나사산 크기의 탱글한 나사산 인서트를 설치하는 데 사용됩니다.
A. 이 Recoil TCIF-3 나사 인서트 세팅 도구는 견고함과 내구성을 위해 강철 구조를 가지고 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.