항목 | 접시 머리 청소 플러그 |
볼트 길이 | 2" |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
클래스/등급 | SC-715 |
덮개 | 6" |
커버 외경 | 3.63 " |
표지 크기 | 6" |
커버 타입 | 크롬 |
지름 | 2.5 " |
마감재 | 크롬 |
가스켓 재질 | 네오프렌 |
게이지 크기 | 22 |
내부 Dia. | 2.72 " |
키 크기 | 5 / 32 " |
길이 | 2.85 " |
플러그 유형 | 플러시 |
씰 오프닝 내부 Dia. | 3.19 " |
스레드 크기 | 1 / 4 "-20 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.