항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 8 |
송풍기 / 팬 속도 | 3450 RPM |
색상 | 노란색 |
덕트 직경 | 12 " |
높이 | 20 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 12 " |
자재 | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 2420 |
타입 | 축 |
UPC | 4050075420490 |
전압 | 115 / 240 VAC |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | A | 색상 | 전압 | 폭 | 덕트 직경 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFi50 | 축 | - | 노란색 | 115 / 240 VAC | 18 " | 16 " | 19 " | 1 / 2 hp | ₩ 3,317,807 | ||
EIF50 | 축 | 10 | 노란색 | 230V | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 | ₩ 3,317,807 | ||
UB20 | 축 | 1.3 | 노란색 | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ₩ 908,390 | ||
UB20 | 축 | 1.3 | 노란색 | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ₩ 908,390 | ||
UB20 | 축 | 1.3 | 노란색 | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ₩ 903,682 | ||
UB20XX | 축 폭발 방지 | 1.2 | 검정 | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ₩ 5,347,842 | ||
UB20XX | 축 폭발 방지 | 1.2 | 검정 | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ₩ 8,352,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.