그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블랭크 튜브 |
색상 | 블랙 w/그린 스트라이프 |
내부 Dia. | 0.540 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 내 자외선 성 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 60의 PSI |
외부 Dia. | 0.63 " |
UPC | 077985003777 |
벽 두께 | 3 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22-100 | 검정 | 0.160 " | 폴리에틸렌 | 40의 PSI | 0.22 " | ₩ 23,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.