RAIN BIRD
필터
옥외 장비
배관
전기용품
파워트렌스미션
옥외 장비 필터
호스 및 스프링클러 시스템전체보기
물방울 관개 시스템 액세서리 대규모 관목 재배, 나무 및 화단에 균일한 물 분배를 제공하기 위한 버블러 및 미스터(반원형 및 원형 스프레이 패턴)가 포함되어 있습니다. 커플 링, 엘보우, 티, 튜브 스택, 이미터 및 디퓨저와 같은 점적 관개 액세서리도 사용 가능
관개 및 스프링클러 타이머 각 지역에 대한 다양한 급수 시간이있는 실내 / 실외 스프링클러 타이머로 더 적은 물로 더 친환경적인 결과를 제공합니다. 120VAC에서 작동하며 비가 내리는 동안 급수를 중단하는 자동 재설정 비 지연 명령이 있습니다. 호스 종료 타이머도 사용 가능
잔디 스프링클러 스프링클러 액세서리 스프링클러 내부 어셈블리를 제거하기 위한 임팩트 렌치와 노즐을 쉽게 교체할 수 있는 스프레이 헤드 풀업 도구가 포함되어 있습니다. 다이어프램/솔레노이드 교체 키트 및 차단 라이저도 사용 가능
스프링클러 헤드 최대 1피트까지 2도, 90도 및 180도 스프레이 패턴을 제공하는 360/15인치 FNPT 연결이 있는 일치 강수율(MPR) 관목 노즐. 부식되지 않는 플라스틱 및 스테인리스 스틸 구조로 수명이 길어지고 나사 슬롯이 고정되어 있어 조정 중에 드라이버가 미끄러지는 것을 방지합니다.
스프링클러 밸브 내부 다이어프램 고장 시 밸브를 닫힌 상태로 유지하기 위해 역류 설계를 갖춘 조정 가능한 흐름 방지 사이펀, 직선 제어 및 필터 배수 밸브. 자체 청소 파일럿 워터 필터가 있는 먼지/잔해물 및 Buna-N 다이어프램을 제거하는 외부 블리드 기능
지하 스프링클러 헤드 노즐 다양한 스프레이 패턴과 반경을 쉽게 식별할 수 있는 색상으로 구분된 노즐 스프링클러; 최대 15피트 거리에서 동일한 양의 물을 제공합니다. 최대 8.4gpm의 유량을 나타내며 최대 65psi의 압력 등급으로 다양한 패턴으로 제공됩니다.
레인버드 소개
Rain Bird Corporation은 스포츠 경기장, 농장, 골프 코스 및 상업 개발 분야에 적용할 수 있는 고품질 관개 제품 및 서비스를 제공합니다. Rain Bird의 광범위한 제품 카탈로그에는 관개 스프링클러, 스프링클러 밸브, 드립라인, 타이머/컨트롤러, 펌프 및 교체 부품을 포함하여 4000개 이상의 절수 제품이 포함되어 있습니다. 브랜드의 전문가용 등급 사이펀 방지 밸브 지상 응용 프로그램에 이상적입니다. Rain Bird의 에너지 효율적인 스프링클러 밸브는 다이어프램 고장 시 범람을 방지하고 밸브를 닫은 상태로 유지하는 고유한 역류 설계를 갖추고 있습니다. 또한 이 밸브에는 외부 블리드 나사가 장착되어 있어 설치 후 및 시동 전에 수동으로 먼지와 이물질을 씻어냅니다. 이 회사는 또한 스팟 워터링 방출기, 마이크로 버블러, 미스터 및 스프레이와 함께 사용하기에 적합한 광범위한 폴리에틸렌 블랭크 튜빙을 제공합니다. 견고하고 유연한 Rain Bird 튜빙은 화학 물질, 조류 및 자외선에 대한 내성이 있습니다. 이 장치의 고유한 미세 다공성 설계는 누출 방지 연결을 만드는 데 도움이 되며 최대 60psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 Rain Bird 밸브 및 튜브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.