항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 예약 |
문자 높이 | 48 " |
문자 폭 | 138 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 8 |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 144 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70433 | 4" | 21 " | 1 | 10 " | 27 " | ₩ 107,362 | ||
STL-116-70633 | 6" | 38 " | 1 | 12 " | 44 " | ₩ 118,615 | ||
STL-116-70833 | 8" | 58 " | 1 | 14 " | 65 " | ₩ 205,275 | ||
STL-116-71033 | 10 " | 66 " | 1 | 16 " | 73 " | ₩ 205,275 | ||
STL-116-71233 | 12 " | 86 " | 1 | 18 " | 93 " | ₩ 237,300 | ||
STL-116-71833 | 18 " | 86 " | 1 | 24 " | 91 " | ₩ 340,427 | ||
STL-116-72433 | 24 " | 86 " | 1 | 30 " | 92 " | ₩ 387,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.