그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 수율 |
문자 높이 | 12 " |
문자 폭 | 46 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 1 |
전체 높이 | 18 " |
전체 폭 | 52 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70626 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 30 " | ₩ 118,615 | ||
STL-116-71026 | 10 " | 39 " | 1 | 16 " | 45 " | ₩ 153,685 | ||
STL-116-71826 | 18 " | 46 " | 1 | 24 " | 52 " | ₩ 232,120 | ||
STL-116-72426 | 24 " | 46 " | 1 | 30 " | 52 " | ₩ 259,980 | ||
STL-116-73626 | 36 " | 49 " | 1 | 48 " | 55 " | ₩ 336,297 | ||
STL-116-74826 | 48 " | 75 " | 5 | 60 " | 81 " | ₩ 808,797 | ||
STL-116-79626 | 96 " | 112 " | 5 | 104 " | 120 " | ₩ 1,196,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.