WESCO Lexco 유압 리프트 테이블 액세서리
Lexco 유압 리프트 테이블 액세서리
Wesco 수동 다이 핸들링 컨베이어는 리프팅 장비에 하중을 밀고 당기는 더 쉬운 수단을 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨베이어는 4가지 크기(30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" 및 30" x 38")의 표준 테이블 상판에 맞는 강철 구조를 특징으로 하며 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 핸들을 크랭크하려면 5파운드의 노력이 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 튜브 피팅 매니 폴드
- 진공 차단기
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 측정 및 레이아웃 도구
- 테스크 조명
- 지게차 및 지게차 부착물
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 코크스 및 실란트
- MAKITA 스트링 트리머 헤드
- SLIDE SLEDGE 타이,로드 / 볼 조인트
- HOFFMAN 유형 4X 연속 힌지 창 덮개 정션 박스
- WATTS LFFBV-4 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 마개 끝, EPDM
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 100 체인 수
- HANDLE-IT 싱글 하이 스타터 가드 레일
- HUMBOLDT 순환 온도 컨트롤러
- BALDOR / DODGE SCEZ, XNUMX볼트 플랜지 경량, 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기