그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 커버 |
박스 타입 | 4 |
커버 타입 | KO 중심 |
깊이 | 1 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 평면, 1/2 "녹아웃이있는 블랭크 |
UPC | 050169907535 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 박스 타입 | 깊이 | 항목 | 길이 | 갱의 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 핸디 박스 커버, 1/2 "KO 중심 | 1 / 2 " | 핸디 박스 커버 | 4.187 " | 1 | 1/2 "녹아웃이있는 블랭크 | 2 5 / 16 " | ₩ 4,165 | ||
832 | 사각형. | 1 / 8 " | 플랫, 블랭크 | 4 11 / 16 " | 1 | 플랫, 블랭크 | 4 11 / 16 " | ₩ 4,515 | ||
860 | 핸디 박스 커버, 블랭크 | 1 / 8 " | 편리한 박스 커버, 레이즈 드 블랭크 | 4.187 " | 1 | 유틸리티 | 2 5 / 16 " | ₩ 3,412 | ||
864 | 핸디 박스 커버, 듀플렉스 리셉터클 | 1 / 8 " | 핸디 박스 커버, 듀플렉스 플러시 리셉터클 | 4.187 " | 1 | 유틸리티 | 2 5 / 16 " | ₩ 2,887 | ||
865 | 핸디 박스 커버, 단일 토글 스위치 | 1 / 8 " | 핸디 박스 커버, 토글 스위치 1 개 | 4.187 " | 1 | 유틸리티 | 2 5 / 16 " | ₩ 3,587 | ||
867 | 핸디 박스 커버, 1.594 "Dia. | 1 / 2 " | 핸디 박스 커버 | 4.187 " | 1 | 20A 리셉터클 1.594" 직경 | 2 5 / 16 " | ₩ 3,202 | ||
863 | 핸디 박스 커버, 1.406 "Dia. | 1 / 2 " | 편리한 박스 커버, 단일 리셉터클 직경 1.40" | 4.187 " | 1 | 리셉터클 1.40" 직경 | 2 5 / 16 " | ₩ 2,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.