항목 | 스트랩 클램프 |
색상 | 회색 |
마감재 | 일반적인 |
플랜지 두께 | 1.625 " |
장착 구멍 직경 | 0.344 " |
실장 형 | 나사에 |
조각 수 | 25 |
전체 높이 | 1 23 / 32 " |
전체 길이 | 3" |
전체 폭 | 7 / 8 " |
스틸 두께 | 0.08 " |
하위 카테고리 | 도관 스트랩 |
UPC | 050169013359 |
와이어 범위 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
원산지 | 인도 |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 직경 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 0.25 " | 100 | 1.75 " | 4 5 / 32 " | 29 / 32 " | ₩ 1,172 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.