항목 | 접지 부싱 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 스레드 된 |
피팅 타입 | 부싱 |
내부 Dia. | 64 " |
절연 | 가능 |
자재 | 철 |
외부 Dia. | 0.71 " |
전체 높이 | 1 15 / 16 " |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
전체 폭 | 2 23 / 32 " |
스레드 크기 | 2-11 1 / 2 |
나사 유형 | NPS |
사이즈 | 2 ", 2" |
UPC | 050169012185 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
원산지 | 인도 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.