DAYTON 매립형 지시등, 12VAC/DC
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY73 | 호박색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 26,005 | |
B | 22NY41 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 12,792 | |
C | 22NY72 | 빨간색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 31,255 |
플러시 표시등, 12VAC/DC
Dayton 12VAC/DC LED 표시등은 계기, 기계, 스위치 제어 패널, 버스, 자동차 및 기타 산업에 적합합니다. 이 표시등은 폴리카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체를 특징으로 합니다. 모양이 둥글고 ULlisted이므로 안전한 작동을 제공합니다. 0.024~0.055인치 및 0.03~0.093인치 패널 두께 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트
- 토크 배율기 액세서리
- RO 시스템 액세서리
- 구형로드 엔드
- 용접 용품
- 보관 및 운송 카트
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 폐기물 처리기
- 배관 호스
- 3M 낮은 유지 보수 전면형 호흡기, 실리콘/열가소성 엘라스토머 안면부
- TOUGH GUY 빗자루 손잡이 유리 섬유 흰색 5 피트 길이
- APPLETON ELECTRIC 커넥터 본체 핀 및 슬리브 30a
- WESTWARD 육각 Rethreading 다이 세트
- ROMOLD 팔레트 변환기
- ARLINGTON INDUSTRIES FS 비바람에 견디는 상자
- HOFFMAN Sequestr 시리즈 유형 4 및 12 고전류 외부 분리 인클로저
- ANVIL 아연 도금 유니온
- EXTRACT-ALL 목걸이
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 크기 23