QUAZITE PG1730Z80209 인클로저 어셈블리 블랭크 28.5 x 15.5 x 10 Tier 15
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지하 Encl. 어셈블리 |
색상 | 회색 |
커버 볼트 유형 | 스테인리스 스틸 육각 볼트 2 개 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC |
표지 로고 | 공백 |
커버 당김 슬롯 크기 (인치) | 1/2x4 |
외형 치수 | 28-1 / 2 "L x 15-1 / 2"W x 10 "H |
정격 하중 | 15,000 파운드 |
자재 | 모 놀리 식 폴리머 콘크리트 |
공칭 높이 | 10 " |
공칭 길이 | 28-1 / 2 인치 |
공칭 폭 | 15.5 " |
전체 크기 | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4"W x 12 "H |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 32.25 " |
전체 폭 | 19.25 " |
타입 | PG |
선박 중량 (kg) | 77.4 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 6810990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 전체 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1118Z80246 | 15,000 파운드 | 10.25 " | 10.125 " | 20-1 / 4 "L x 13-3 / 8"W x 12 "H | 12 " | 20.25 " | 13.375 " | ₩ 2,214,047 | ||
PG1324Z80129 | 8000의 파운드 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,346,225 | ||
PG1324Z80146 | 8000의 파운드 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,346,225 | ||
PG1324Z80241 | 15,000 파운드 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,817,097 | ||
PG1324Z80246 | 15,000 파운드 | 10 " | 11.75 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 12 "H | 12 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,817,097 | ||
PG1324Z80541 | 15,000 파운드 | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,932,667 | ||
PG1324Z80546 | 15,000 파운드 | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 2,932,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.