QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-63-2424SS 단단한 선반, 추가 장치, 5 선반, 24 x 24 x 63인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: CG9FRD
모델: WRSAD5-63-2424SS
₩ 2,854,419 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
높이 | 63 " |
길이 | 24 " |
폭 | 24 " |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WRSAD5-54-1436SS | 54 " | 36 " | 14 " | ₩ 2,436,641 | RFQ
|
WRSAD5-54-1442SS | 54 " | 42 " | 14 " | ₩ 2,721,557 | RFQ
|
WRSAD5-54-1448SS | 54 " | 48 " | 14 " | ₩ 2,860,202 | RFQ
|
WRSAD5-54-1454SS | 54 " | 54 " | 14 " | ₩ 3,091,422 | RFQ
|
WRSAD5-54-1460SS | 54 " | 60 " | 14 " | ₩ 3,393,852 | RFQ
|
WRSAD5-54-1472SS | 54 " | 72 " | 14 " | ₩ 2,856,259 | RFQ
|
WRSAD5-54-1824SS | 54 " | 24 " | 18 " | ₩ 2,247,512 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.