QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-207BL 보관함 선반 와이어 36 x 12 32 보관함 파란색
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
항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 11.625 " |
빈 높이 | 6" |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 8.375 " |
색상 | 파란색 |
마감재 | 크롬 도금 |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
자재 | 크롬 선반 유닛, 폴리 프로필렌 빈 |
선반 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 32 |
UPC | 651588127575 |
선박 중량 (kg) | 44.45 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200018 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,156,522 | RFQ
| |
1275-202BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,049,247 | RFQ
| |
1275-207BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 906,062 | RFQ
| |
1275-209BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,206,800 | RFQ
| |
1239-201BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 538,650 | ||
1239-202BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 597,520 | ||
1239-207BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 537,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.