QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1824SG 솔리드 선반, 스타터 유닛, 선반 4개, 18 x 24 x 63인치 크기, 아연도금강
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
높이 | 63 " |
길이 | 24 " |
폭 | 18 " |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG | 54 " | 36 " | 14 " | ₩ 990,967 | RFQ
|
WR54-1442SG | 54 " | 42 " | 14 " | ₩ 1,019,397 | RFQ
|
WR54-1448SG | 54 " | 48 " | 14 " | ₩ 1,059,024 | RFQ
|
WR54-1454SG | 54 " | 54 " | 14 " | ₩ 1,242,028 | RFQ
|
WR54-1460SG | 54 " | 60 " | 14 " | ₩ 1,253,712 | RFQ
|
WR54-1472SG | 54 " | 72 " | 14 " | ₩ 1,264,967 | RFQ
|
WR54-1824SG | 54 " | 24 " | 18 " | ₩ 915,091 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.