항목 | 통이있는 통 랙 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 25.125 " |
빈 높이 | 8.5 " |
빈 유형 | 크로스 스택 욕조 |
빈 너비 | 16 " |
카트 재질 | 알루미늄 |
색상 | 알루미늄 프레임, 파란색 욕조 |
마감재 | 매끄러운 광택 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전반적인 깊이 | 27 " |
전체 높이 | 51 " |
전체 폭 | 19 " |
총 저장소 수 | 4 |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 색상 | 전체 높이 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3-2516-8GY | 회색 | 알루미늄 프레임, 그레이 욕조 | 41 " | 3 | ₩ 1,460,462 | ||
TR4-2516-8GY | 회색 | 알루미늄 프레임, 그레이 욕조 | 51 " | 4 | ₩ 1,804,407 | ||
TR4-2516-8WT | 백 | 알루미늄 프레임, 흰색 욕조 | 51 " | 4 | ₩ 1,804,407 | ||
TR5-2516-8GY | 회색 | 알루미늄 프레임, 그레이 욕조 | 61 " | 5 | ₩ 1,878,310 | ||
TR5-2516-8WT | 백 | 알루미늄 프레임, 흰색 욕조 | 61 " | 5 | ₩ 1,878,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.