그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 5.5 " |
내부 길이 | 16 " |
안쪽 너비 | 10.125 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 18 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
UPC | 651588038857 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 123837 화 |
음량 | 0.5 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.5 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 뚜껑 번호 사용 | 색상 | 내부 높이 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT200BL | Mfr. 아니오. LID201 | 파란색 | 7.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | 11.75 " | 8" | 19.5 " | ₩ 60,795 | ||
SNT300BL | Mfr. 번호 LID301BL | 파란색 | 14.875 " | 3.7 cu. ft. | 27.625 " | 17.25 " | 15 " | 29.5 " | ₩ 136,150 | ||
SNT180GY | Mfr. 123837 화 | 회색 | 5.5 " | 0.5 cu. ft. | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ₩ 43,400 | ||
SNT180RD | Mfr. 123837 화 | 빨간색 | 5.5 " | 0.5 cu. ft. | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ₩ 43,400 | ||
SNT185BL | Mfr. 123837 화 | 파란색 | 8.5 " | 0.76 cu. ft. | 16 " | 10.125 " | 9" | 18 " | ₩ 55,090 | ||
SNT190GY | Mfr. 123838 화 | 회색 | 9.5 " | 1.2 cu. ft. | 18 " | 13.5 " | 10 " | 19.5 " | ₩ 69,037 | ||
SNT200RD | Mfr. 아니오. LID201 | 빨간색 | 7.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | 11.75 " | 8" | 19.5 " | ₩ 60,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.