QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL 행앤스택 빈 13-5/8인치 길이 투명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 초기화 |
높이 | 6" |
내부 높이 | 5.75 " |
내부 길이 | 12.875 " |
안쪽 너비 | 6 9 / 16 " |
길이 | 13-5 / 8 " |
부하 용량 | 60의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 1 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 13.625 " |
바깥 쪽 너비 | 8.25 " |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 번호 DUS241 |
음량 | 0.27 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.27 cu. ft. |
폭 | 8-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 58.93 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 높이 | 자재 | 긴 디바이더 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS200CL | 8의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 5" | 4.125 " | ₩ 3,534 | ||
QUS210CL | 10의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ₩ 4,322 | ||
QUS220CL | 10의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 5,880 | ||
QUS221CL | 20의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 9.25 " | 6" | ₩ 16,520 | ||
QUS224CL | 30의 파운드 | 초기화 | 4" | 폴리 프로필렌 | 1 | 4" | 10.875 " | 4.125 " | ₩ 15,277 | ||
QUS230CL | 30의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 10.875 " | 5.5 " | ₩ 15,662 | ||
QUS234CL | 50의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 14.75 " | 5.5 " | ₩ 20,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.