그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 스태킹 빈 |
생산 능력 | 0.33 cu. ft. |
색상 | 노란색 |
내부 높이 | 6.875 " |
내부 길이 | 18.5 " |
안쪽 너비 | 6.5 " |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
바깥 쪽 너비 | 8.375 " |
타입 | 더블 호퍼 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 색상 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUB1711-12BL | 폴리에틸렌 | - | 파란색 | 12 " | 17.25 " | 11 " | LID1711BL | 5.51 갤런 | ₩ 45,972 | ||
TUB1711-12GY | 폴리에틸렌 | - | 회색 | 12 " | 17.25 " | 11 " | LID1711GY | 5.51 갤런 | ₩ 45,972 | ||
TUB1711-12WT | 폴리에틸렌 | - | 백 | 12 " | 17.25 " | 11 " | LID1711WT | 5.51 갤런 | ₩ 45,972 | ||
TUB1711-8BL | 폴리에틸렌 | - | 파란색 | 8" | 17.25 " | 11 " | LID1711BL | 3.85 갤런 | ₩ 30,047 | ||
TUB1711-8GY | 폴리에틸렌 | - | 회색 | 8" | 17.25 " | 11 " | LID1711GY | 3.85 갤런 | ₩ 30,047 | ||
TUB1711-8WT | 폴리에틸렌 | - | 백 | 8" | 17.25 " | 11 " | LID1711WT | 3.85 갤런 | ₩ 30,047 | ||
TUB2417-12BL | 폴리에틸렌 | - | 파란색 | 12 " | 23.75 " | 17.25 " | LID2417BL | 14.38 갤런 | ₩ 58,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.