항목 | 모바일 루버 플로어 랙 |
캐스터 크기 | 5" |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
면 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 25 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
UPC | 651588021019 |
선박 중량 (kg) | 70.31 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 마감재 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 분말 코팅 | 120 | ₩ 3,744,895 | RFQ
| |
QMD-36H-240CL | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 분말 코팅 | 56 | ₩ 3,632,317 | RFQ
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | 분말 코팅 | 96 | ₩ 3,689,385 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.