그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 패널 |
빈 색상 | 빨간색 |
빈 깊이 | 5.375 " |
빈 높이 | 3" |
빈 유형 | 스택 및 중단 |
빈 너비 | 4.125 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 175의 파운드 |
자재 | 강철 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 6" |
전체 높이 | 19 " |
전체 폭 | 18 " |
총 저장소 수 | 16 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 150,605 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 188,457 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 254,747 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 298,672 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | 초기화 | 10.875 " | 175의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 11 " | 19 " | ₩ 397,355 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | 초기화 | 7.375 " | 500의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 61 " | ₩ 1,105,492 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | 초기화 | 10.875 " | 500의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 11 " | 61 " | ₩ 1,230,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.