QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH700BR 빈 15-1/4인치 길이 19-7/8인치 너비 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 |
색상 | 검정 |
높이 | 12-7 / 16 " |
내부 높이 | 12.437 " |
내부 길이 | 15.25 " |
안쪽 너비 | 19.875 " |
길이 | 15-1 / 4 " |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 12.437 " |
외부 길이 | 15.25 " |
바깥 쪽 너비 | 19.875 " |
음량 | 2.18 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.18 cu. ft. |
폭 | 19-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 64.52 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 자재 | 긴 디바이더 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB166GY | - | - | - | 175의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 2 | 17.5 " | 41.875 " | ₩ 281,137 | ||
QRB206GY | - | - | - | 175의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ₩ 274,942 | ||
QRB246GY | - | - | - | 175의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ₩ 328,020 | ||
QGH600CL | 17-1 / 2 " | - | - | 100의 파운드 | 폴리 프로필렌 | - | 12.5 " | 17.5 " | ₩ 49,577 | ||
QGH700CL | 15-1 / 4 " | - | - | 100의 파운드 | 폴리 프로필렌 | - | 12.437 " | 15.25 " | ₩ 108,920 | ||
QGH800CL | 17-1 / 2 " | - | - | 100의 파운드 | 폴리 프로필렌 | - | 12.5 " | 17.5 " | ₩ 77,560 | ||
QGH600BL | - | - | - | 100의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 12.5 " | 17.5 " | ₩ 49,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.