QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619-230-18CL 루버 벤치 랙 36 x 11 x 19인치 투명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 벤치 랙 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 10.875 " |
빈 높이 | 5" |
빈 유형 | 오픈 호퍼 |
빈 너비 | 5.5 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 150의 파운드 |
자재 | 강철 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 19 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 18 |
UPC | 651588171639 |
선박 중량 (kg) | 14.97 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-2721-210-24CL | 140의 파운드 | 초기화 | 5.375 " | 16가. 강철 | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ₩ 250,740 | ||
QBR-2721-220-24CL | 140의 파운드 | 초기화 | 7.375 " | 강철 | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ₩ 301,000 | ||
QBR-2721-230-12CL | 140의 파운드 | 초기화 | 10.875 " | 강철 | 11 " | 21 " | 27 " | 12 | ₩ 352,572 | ||
QBR-3619-210-32CL | 150의 파운드 | 초기화 | 5.375 " | 강철 | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ₩ 305,812 | ||
QBR-3619-220-32CL | 150의 파운드 | 초기화 | 7.375 " | 강철 | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ₩ 373,660 | ||
QBR-1819 | 140의 파운드 | - | - | 강철 | 8" | 19 " | 18 " | - | ₩ 146,597 | ||
QBR-2721 | 140의 파운드 | - | - | 강철 | 8" | 21 " | 27 " | - | ₩ 169,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.