QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-3036BK-5 와이어 선반, 5 선반 애드온, 30 x 36 x 63인치 크기, 검은색 에폭시
항목: CG9NWW
모델: AD63-3036BK-5
₩ 763,068 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
색상 | 블랙 에폭시 |
높이 | 63 " |
길이 | 36 " |
폭 | 30 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK-5 | 블랙 에폭시 | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 397,827 | RFQ
| |
AD54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 413,230 | RFQ
| |
AD54-1236GY-5 | 회색 에폭시 마감 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 400,505 | RFQ
| |
AD54-1236P-5 | 프로폼 그린 에폭시 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 400,505 | RFQ
| |
AD54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 1,184,642 | RFQ
| |
AD54-1242BK-5 | 블랙 에폭시 | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 437,639 | RFQ
| |
AD54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 459,683 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.