QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2472SG-5 와이어 선반, 5 선반 애드온, 24 x 72 x 63인치 크기, 아연도금강
항목: CG9TMQ
모델: AD63-2472SG-5
₩ 2,350,241 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
높이 | 63 " |
길이 | 72 " |
폭 | 24 " |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AD54-1436SG-5 | 54 " | 36 " | 14 " | ₩ 1,265,610 | RFQ
|
AD54-1442SG-5 | 54 " | 42 " | 14 " | ₩ 1,301,148 | RFQ
|
AD54-1448SG-5 | 54 " | 48 " | 14 " | ₩ 1,350,686 | RFQ
|
AD54-1454SG-5 | 54 " | 54 " | 14 " | ₩ 1,579,432 | RFQ
|
AD54-1460SG-5 | 54 " | 60 " | 14 " | ₩ 1,594,047 | RFQ
|
AD54-1472SG-5 | 54 " | 72 " | 14 " | ₩ 1,608,106 | RFQ
|
AD54-1824SG-5 | 54 " | 24 " | 18 " | ₩ 1,170,768 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.