QORPAK PLC-03484 병 500ml 43-400 - 160개 팩
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
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 자연의 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 500mL |
마감 색상 | 백 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
지름 | 85mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 142mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 43-400mm |
셰이프 | 직사각형 |
선박 중량 (kg) | 7.37 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 57.79 |
선박 폭 (cm) | 37.62 |
HS 코드 | 3923300000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 깊이 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 지름 | 마감재 | 높이 | 입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 34mm | - | 63mm | 넓은 | ₩ 187,421 | |
PLA-03170 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 40mm | - | 86mm | 넓은 | ₩ 189,967 | |
PLA-03172 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 51mm | - | 100mm | 넓은 | ₩ 213,181 | |
PLA-03174 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 61mm | - | 131mm | 넓은 | ₩ 319,250 | |
PLA-03176 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 73mm | - | 168mm | 넓은 | ₩ 303,901 | |
PLA-03178 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 91mm | - | 199mm | 넓은 | ₩ 250,192 | |
PLA-03215 | 유리병 | - | 플라스틱 | 자연의 | 51mm | - | 149mm | 넓은 | ₩ 644,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.