그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항아리 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 유리 |
생산 능력 | 16 온스 |
마감 색상 | 검정 |
폐쇄 재료 | 페놀 펄프 / 비닐 |
지름 | 69mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 169mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 63-400mm |
셰이프 | 스트레이트 양면 |
선박 중량 (kg) | 3.85 |
선박 높이 (cm) | 18.73 |
선박 길이 (cm) | 28.88 |
선박 폭 (cm) | 21.91 |
HS 코드 | 7010900520 |
원산지 | US |
모델 | 나사 마감 크기 | 생산 능력 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 마감재 | 졸업 범위 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70-400mm | 270mL / 9 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 73mm | 70mm / 400 | 지정되지 않음 | 89mm | ₩ 278,372 | |
GLC-01692 | 89-400mm | 500mL / 16 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 91mm | 89mm / 400 | 지정되지 않음 | 96mm | ₩ 206,797 | |
GLC-01721 | 89-400mm | 960mL / 32 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 95mm | 89mm / 400 | 지정되지 않음 | 170mm | ₩ 231,000 | |
GLA-00851 | 43-400mm | 1 오즈. | - | 포함되지 않음 | 43mm | - | 지정되지 않음 | 43mm | ₩ 123,602 | |
GLA-00857 | 58-400mm | 4 온스 | - | 포함되지 않음 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 68mm | ₩ 80,552 | |
GLA-00859 | 63-400mm | 6 온스 | - | 포함되지 않음 | 65mm | - | 지정되지 않음 | 79mm | ₩ 96,950 | |
GLA-00864 | 89-400mm | 16 온스 | - | 포함되지 않음 | 91mm | - | 지정되지 않음 | 96mm | ₩ 71,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.