QORPAK GLA-00959 병 안전 코팅 32oz. 보스턴 라운드 PK12
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 코팅 병 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 호박색 |
본체 재질 | 안전 코팅 유리 |
체형 | 색의 |
생산 능력 | 33 온스 |
폐쇄 | 아니 |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 33-430mm |
셰이프 | 보스턴 라운드 |
타입 | 샘플링 |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 20.68 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 깊이 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 지름 | 마감재 | 졸업 범위 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 31mm | - | 지정되지 않음 | 79mm | ₩ 166,547 | |
GLC-01099 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 39mm | - | 지정되지 않음 | 94mm | ₩ 81,025 | |
GLC-01123 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 48mm | - | 지정되지 않음 | 112mm | ₩ 108,010 | |
GLC-01151 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 137mm | ₩ 127,400 | |
GLC-01185 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 75mm | - | 지정되지 않음 | 168mm | ₩ 85,872 | |
GLC-01926 | 유리병 | - | 유리 | 호박색 | 48mm | - | 지정되지 않음 | 112mm | ₩ 83,037 | |
GLC-01947 | 유리병 | - | 유리 | 호박색 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 138mm | ₩ 138,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.