항목 | 위험한 장소 벽 히터 |
암페어 AC | 17 |
BtuH 출력 | 12280 |
캐비닛 깊이 | 8-1 / 2 " |
캐비닛 높이 | 20 " |
캐비닛 너비 | 36 " |
히터 유형 | 전달 |
하우징 마감 | 입히는 회색 폴리 에스테 분말 |
주택 자재 | 헤비 게이지 스틸 |
Hz | 60 |
kW | 3.6 |
전반적인 깊이 | 9" |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 42 " |
상 | 1 |
전압 | 208 |
선박 중량 (kg) | 33.11 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.