항목 | 위험한 위치 장치 히터 |
공기 흐름 | 700 CFM |
암페어 AC | 4.3 |
BtuH 출력 | 10236 |
캐비닛 깊이 | 11-1 / 16 " |
캐비닛 높이 | 19.125 " |
캐비닛 너비 | 23.875 " |
접촉기 코일 전압 | 24 |
히터 유형 | 팬 강제 |
하우징 마감 | 입히는 회색 분말 |
주택 자재 | 헤비 게이지 스틸 |
Hz | 60 |
kW | 3 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 19.125 " |
전체 폭 | 23.875 " |
상 | 3 |
전압 | 480 |
선박 중량 (kg) | 94.95 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 75.69 |
선박 폭 (cm) | 75.69 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 폭 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | kW | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUX10004832 | 23.875 " | CFM 840 | 12.7 | 34120 | 19.125 " | 23.875 " | 10 | 19.125 " | ₩ 15,340,692 | |
GUX15004832 | 27.875 " | CFM 1450 | 18.7 | 51180 | 25 " | 27.875 " | 15 | 25 " | ₩ 16,257,237 | |
GUX20004832 | 27.875 " | CFM 1400 | 24.8 | 68240 | 25 " | 27.875 " | 20 | 25 " | ₩ 17,190,267 | |
GUX7504832 | 23.875 " | CFM 840 | 9.7 | 25590 | 19.125 " | 23.875 " | 7.5 | 19.125 " | ₩ 14,944,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.